Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur VMC - avec position arrêt - blanc - S520243

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de bascules d'actionnement:

3

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 3

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318016

Réf. Sonepar

01887031801

Réf. Fournisseur

S520243

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

3

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

pays de fabrication:

ESPAGNE

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

6 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

45.5 mm

profondeur d'encastrement:

31.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace 2011 - interrupteur VMC - 3 positions dont arrêt - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 6 AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur Odace S520243 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Il s'agit d'un interrupteur à 2 voies à 1 pôle avec 3 bascules. Son courant nominal est de 6 AX. La fixation de cet appareil se fait par vis. La finition de la surface est brillante, ce qui garantit une finition lumineuse, voire accueillante. Il a une largeur de 71 mm, une hauteur de 71 mm, une profondeur de 45,5 mm, une profondeur d'encastrement de 31,2 mm, et le produit pèse 0,048 kg. Ce produit est vendu par lot de 10. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant. Le niveau de tenue diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cet interrupteur peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V. Qui plus est, il répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Il a également obtenu le certificat AENOR, LCIE, NF. De plus, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut contribuer à la protection contre les impacts. autres valeurs non appliquées IP21D La gamme d'équipements électriques Odace permet d'équiper votre maison de solutions ergonomiques et pratiques pour un confort, une sécurité et une connectivité exceptionnels. Odace allie technologie et design élégant, pour des dispositifs de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Commutateur dédié au contrôle de votre VMC
  • Fonction lumineuse assure la visibilité dans les environnements sombres ce qui facilite la localisation de l'inter
  • Conçu pour un montage rapide et sûr
  • A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément
  • il offre un aspect élégant et contemporain qui se marie bien avec les intérieurs modernes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric