Schneider Electric - Odace 2011 - permutateur - blanc - 10A - griffes montées - S525205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

permutateur

nombre de bascules d'actionnement:

2
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318214

Réf. Sonepar

01887031821

Réf. Fournisseur

S525205

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

permutateur

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

pays de fabrication:

ESPAGNE

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

Odace - permutateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - 4 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur Odace S525205 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Il a également obtenu le certificat AENOR, LCIE, NF. Il s'agit d'un interrupteur intermédiaire pouvant être allumé. Il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible. Ce commutateur est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Son courant nominal est de 10 AX.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric