Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste bronze brossé - liseré blanc - S520802L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

bronze
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore

traitement de la surface:

décoré
Voir les options disponibleslaqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318818

Réf. Sonepar

01887031881

Réf. Fournisseur

S520802L

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

bronze

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Odace Touch - plaque - bronze brossé avec liseré blanc - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520802L de Schneider Electric est de couleur blanc et bronze brossé métallique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de protection est en PC (polycarbonate), aluminium, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Ce cadre de couverture a une finition de surface brillante et brossée. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric