Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste pierre galet avec liseré blanc - S520802U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

couleur:

gris
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesbronze

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponiblesdécoré
Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480320668

Réf. Sonepar

01887044616

Réf. Fournisseur

S520802U

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Odace Touch - plaque - pierre galet avec liseré blanc - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520802U de Schneider Electric est blanc et en pierre galet. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en PC (polycarbonate), en pierre, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de surface de cadre de couvercle est de la pierre véritable. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric