Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 3 postes H/Vt 71mm bois nordique avec liseré blanc - S520806M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autretraitement de la surface:
décoréCaractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480318900
Réf. Sonepar
01887031892
Réf. Fournisseur
S520806M
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520806M de Schneider Electric est de couleur blanc et bois nordique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en PC (polycarbonate), bois, ce qui le rend aussi résistant que possible. Son mode de fixation est par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de protection est brillante et mate. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


