Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 4 postes H/V entraxe 71mm blanc - S520808
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blanctraitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480318566
Réf. Sonepar
01887031856
Réf. Fournisseur
S520808
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
298 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52.1 mm
Les Atouts de l'article:
Semez vitamines et joie au cœur des intérieurs de vos clients grâce à la gamme Odace de Schneider Electric qui mixe avec soin le cercle et le carré Pour la compléter, choisissez des plaques de finitions issues de la gamme Odace Touch et convenant aux prises et interrupteurs de la gamme Odace, et laissant place aux matières Odace Touch et son esthétisme inédit utilisent des matériaux nobles pour se marier à tous les intérieurs modernes Plaques en métal, en bois et en minéraux disposent d'une finition parfaite faite d'un liseré Cette plaque décorative (thermoplastique ABS-anti UV) est pourvue de 4 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm De couleur blanche, elle est accessible et épurée, apportant pureté à la pièce Très simple à mettre en œuvre, cette plaque de finition est clipsable pour une pose très rapide (ajustement par ergots crantés), même sur les murs imparfaits Elle vous garantit ainsi un grand confort d'installation Cette plaque clipsable blanche 4 postes constitue un objet design dans la pièce
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


