Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 4 postes H/Vt 71mm aluminium brossé avec liseré blanc - S520808J

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore

traitement de la surface:

décoré
Voir les options disponibleslaqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318740

Réf. Sonepar

01887031874

Réf. Fournisseur

S520808J

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

298 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Odace Touch - plaque - aluminium brossé avec liseré blanc - 4 postes horizontal 71mm - 4 postes vertical 71mm - H85mm - L298mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520808J de Schneider Electric est en aluminium brossé blanc et métallique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de protection est en PC (polycarbonate), aluminium, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de couverture est brillante et brossée. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.