Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - interrupteur double allumage - blanc - S520114

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

contact à fermeture (NO)
Voir les options disponiblesautre

nombre de bascules d'actionnement:

2
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489717568

Réf. Sonepar

01887971756

Réf. Fournisseur

S520114

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

autre

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ROUMANIE

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

17 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace sans fil sans pile - interrupteur double allumage - blanc - fixation par vis ou adhésif double face - peut être appairé jusqu'à 3 actionneurs par allumage - portée 15m seul à 25m avec fonction répéteur

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric