Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - interrupteur simple allumage - blanc - S520104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de bascules d'actionnement:

1

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Odace 2011

EAN

3606489717544

Réf. Sonepar

01887971754

Réf. Fournisseur

S520104

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

autre

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

17 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace sans fil sans pile - interrupteur simple allumage - blanc - fixation par vis ou adhésif double face - peut être appairé jusqu'à 3 actionneurs - portée 15m seul à 25m avec fonction répéteur - Bluetooth

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette commande permet de piloter l'éclairage ou de rajouter des points de commande sur une installation existante sans faire de câblage en étant appairé avec des micro-modules de la gamme Odace. Elle s'installe sur une boîte d'encastrement existante ou sur n'importe quelle surface grâce à un adhésif double face.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'une commande murale sans fil et sans pile avec son enjoliveur qu'il faut associer à une plaque Odace. Un adhésif double face est également présent.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est idéal en rénovation, pas besoin de faire des travaux dans son installation. Appairage très simple avec son micro-module. De plus, il ne possède pas de pile donc pas besoin d'entretien dans le temps.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le saviez-vous ?

Il peut être appairé avec les micro-modules et une commande simple de la gamme Odace.



Les Atouts de la gamme:

Odace allie design épuré et fonctionnalité, avec des interrupteurs et prises faciles à installer, adaptés à tous les styles de décoration. Cette gamme propose également des solutions connectées pour une maison moderne et élégante.



Quelques mots du fabricant :

  • Pas de gestion de pile
  • Appairage très simple et intuitif
  • Parfait pour la rénovation quand il n'est pas possible de tirer des câbles supplémentaires
  • Ergonomie des commandes similaire à un interrupteur mécanique
  • Très simple à appairer