Schneider Electric - Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - sans enjoliveur - S980204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
va-et-vientCaractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
composition - mécanisme avec adaptateur
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487212294
Réf. Sonepar
01887721229
Réf. Fournisseur
S980204
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme avec adaptateur
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
24.8 mm
profondeur d'encastrement:
16.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


