Schneider Electric - P25M - disjoncteur moteur - 0,63A - 3P 3d - déclencheur magnétothermique - 21103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.00063 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Moteur
EAN
3303430211037
Réf. Sonepar
00003021103
Réf. Fournisseur
21103
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
0.63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.00063 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
100 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
100 kA
fréquence:
50...60 Hz
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-20...60 °C
section de raccordement cable souple:
1...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...6 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.5 W



