Schneider Electric - P25M - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - déclencheur magnétothermique - 21104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - P25M - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - déclencheur magnétothermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.001 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430211044

Réf. Sonepar

00003021104

Réf. Fournisseur

21104

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0.001 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

100 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

100 kA

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

section de raccordement cable souple:

1...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...6 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.5 W

Acti9 P25M - Disjoncteur Moteur magnétothermique - calibre 1A - 3 pôles - 3d - assure la fiabilité et la sécurité de l'installation modulaire

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric