Schneider Electric - Plaques de finition anti-vandalisme, 1 poste - MTN480160

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesargent

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485005461

Réf. Sonepar

01887500546

Réf. Fournisseur

MTN480160

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

Merten anti-vandalisme - plaque de finition anti-vandalisme, 1 poste - H90mmxL90mmxP12mm - IP20 - aluminium - mat

Les Atouts de l'article:

Ce produit permet de finir une installation anti-vandalisme en bloquant le mécanise. Il fini de manière élégante tous les mécanismes de la gamme anti-vandalisme.



Les Atouts de la gamme:

Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.



Quelques mots du fabricant :

  • Sécurité accrue avec un appareillage résistant
  • Conception esthétique anti-vandalisme
  • Des designs bien conçus qui complètent votre espace
  • Rapide à installer, facile d'accès
  • Installation encastrée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric