Schneider Electric - PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 8 rangées 24 modules + Gaine - LVSSD824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 8
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481077042
Réf. Sonepar
01887107704
Réf. Fournisseur
LVSSD824
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
8
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
1406 mm
largeur:
820 mm
profondeur:
191 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret PrismaSeT S est un coffret de distribution en saillie avec une gaine latérale positionnable à gauche ou à droite. Ce coffret métal et plastique est composé de 8 rangées de 24 modules de 18mm. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), il peut accueillir tous les types d'appareillage modulaire et permet la réalisation d'installations résidentielles ou tertiaires en intérieur jusqu'à 160A. Les degrés de protection sont de IP30 et IK08 sans porte. La couleur du coffret est blanche (RAL 9003), de quoi s'adapter à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est équipé de 8 rails DIN déclipables - avec gaine. Il se compose de : 1 bornier de terre avec 96 départs (12x25mm² + 84x4mm²), 8 protège-étiquettes, 7 serre-câbles, 8 plaques modulaires et 8 plaques d'obturation. Les dimensions totales sont (L) 820 mm x (H) 1406 mm x (P) 191 mm.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret est conçu pour offrir une ergonomie et flexibilité d'installation similaire aux coffrets résidentiels. La gaine permet de gagner de l'espace. Les 4 faces du coffret sont démontables, les Rails DIN sont démontable sans outils et peuvent être tournés de 180° afin de modifier l'entraxe (150 ou 175mm). La 1ère rangée a un espace plus grand afin de faciliter l'intégration du NSXm 160.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce coffret est conforme aux normes CEI 61439-1, 2 et 3.
Le saviez-vous ?
Il peut être associé avec des porte pleines et des portes transparentes (pour augmenter les degrés de protection), des unités fonctionnelles, avec l'installation d'appareils modulaire à coté du NSXm 160 et VDIS 160A. Ce coffret est compatible produits embrochables (XE).
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie améliorée pour les électriciens et les installateurs
- Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique Schneider
- Une solution permettant une connexion rapide avec le système VDIS
- Gamme complète de boîtiers modulaires et d'accessoires pour des applications jusqu'à 160A
- Rails DIN amovibles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


