Schneider Electric - Reconditionné -Multifix Air DCL boîte de centre avec couv non affl connect piton - IMT35022W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Multifix Air DCL boîte de centre avec couv non affl connect piton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487330660

Réf. Sonepar

01887733066

Réf. Fournisseur

IMT35022W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

49 mm

profondeur:

49...49 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Réemploi - Multifix Air DCL - boîte de centre avec couvercle non affleurant, connecteur, piton - boitier de plafond - H71mmxL71mmxP49mm - IP20 - fixation par vis - vert - système anti-rotation - 1 poste

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric