Schneider Electric - Reconditionné -Multifix AirDCL boîte de centre avec couv non affl connect douil. - IMT35023W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 49 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487330677
Réf. Sonepar
01887733067
Réf. Fournisseur
IMT35023W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
49 mm
profondeur:
49...49 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Oui
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


