Schneider Electric - Reconditionné - Multifix Modulo DCL-couvercle non affleurant+connecteur applique - ALB71817W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle de montage
forme - rond
longueur - 25 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487329534
Réf. Sonepar
01887732953
Réf. Fournisseur
ALB71817W
Marque
Schneider Electric
modèle:
couvercle de montage
forme:
rond
longueur:
25 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
80 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Non
plombable:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


