Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits Ø20 mm - Gris - ENN45120W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits Ø20 mm - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 20...20 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • fermé - Non

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329824

Réf. Sonepar

01887732982

Réf. Fournisseur

ENN45120W

Marque

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube:

20...20 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

fermé:

Non

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

sans halogène:

Non

Réemploi - Mureva Fix - Clips à tube pour conduits ø 20mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix, sur rail pour clips à tubes ou avec vis - 50 pièces

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Avec des conduits rigides et non-propagateurs de flamme, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric est étudiée pour une tenue optimale des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Mureva Fix est la gamme complémentaire, permettant la fixation facile de vos conduits Ce clip à tube standard gris est compatible avec les conduits de 20 mm de diamètre Pour plus d'aisance dans vos manipulations, ce clip de tube permet une fixation par cheville Murafix, par vissage ou par rails pour clip à tubes Fabriqué en polyamide 6/6, cet accessoire de fixation est parfait pour les environnements intérieurs Cet accessoire de fixation offre plus de souplesse dans vos mises en place

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric