Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Embase universelle pour collier d'installation - ENN47995W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Embase universelle pour collier d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

  • diamètre trou de fixation - 8 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329893

Réf. Sonepar

01887732989

Réf. Fournisseur

ENN47995W

Marque

Schneider Electric

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

détectable:

Non

Réemploi - Mureva FIX - embase universelle pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm - PA (polyamide 12) - intérieur | extérieur - résistance à l'arrachement 20 daN - couleur noir - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Pour tous vos câbles et colliers d'installation issus de la gamme Mureva Fix de Schneider Electric, cette embase universelle pourra être utilisée avec ceux disposant d'un diamètre de 9 mm Cette attache pour collier de câblage est parfaitement adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur Optez pour un confort d'installation absolu, et une manipulation simple et rapide grâce à cette pièce de renfort étudiée pour plus de praticité Effectivement, vous pourrez fixer ce support pour collier à l'aide d'une vis ou d'une cheville filetée (non fournies) Conforme à la norme EN50146, il est pourvu d'une tenue minimum à l'arrachement de 20 daN pour une installation en toute sécurité Cette embase est élaborée en polyamide 12 pour une extrême fiabilité (une des plus résistantes à l'arrachement et aux contraintes mécaniques du marché) Ce lot comporte 100 embases

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric