Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX instacable- collier pour tube - Ø16-32mm- blc polaire - IMT47939W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX instacable- collier pour tube - Ø16-32mm- blc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 16...32 mm

  • matériau - plastique

  • fermé - Oui

  • résistant aux UV - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Mureva Fix

EAN

3606487330912

Réf. Sonepar

01887733091

Réf. Fournisseur

IMT47939W

Marque

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube:

16...32 mm

matériau:

plastique

fermé:

Oui

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

blanc

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Oui

sans halogène:

Non

Réemploi - Mureva - Clips de tube pour conduits ø 16 à 32mm - blanc (RAL 9003) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - polyamide - Fixation par cheville Murafix ou avec vis

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme Mureva Tube de Schneider Electric fait la promesse d'un maintien optimal des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Elle dispose d'un large choix de conduits rigides et non-propagateurs de flamme. Pour compléter cette gamme avec des accessoires de fixation adaptés, la gamme Mureva Fix vous facilite l'installation de vos conduits Pour tous les conduits de Ø16 à Ø32 mm, cet instacable est blanc (blanc RAL 9003), afin de le reconnaître et de savoir qu'il s'adapte aussi bien aux environnements intérieurs qu'extérieurs Pour une manipulation plus aisée, ce collier se fixe simplement avec une vis ou une cheville Murafix Ce clip de tube s'installe en toute rapidité Ce lot comporte 100 colliers pour tube