Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm, gris - ENN47930W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 16...32 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
fermé - Non
résistant aux UV - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487329831
Réf. Sonepar
01887732983
Réf. Fournisseur
ENN47930W
Marque
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube:
16...32 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
fermé:
Non
résistant aux UV:
Non
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
température d'utilisation:
-40...85 °C
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avec un large choix de conduits rigides et non-propagateurs de flamme, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric garantit la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux En supplément, la gamme Mureva Fix vous aide quant à la fixation et l'installation de vos conduits Pour tous les conduits de Ø16 à Ø32 mm, cet instacable est gris (gris RAL 7035) En vous promettant une mise en place aisée, ce collier se fixe simplement avec une vis ou une cheville filetée Cet accessoire de fixation est parfait pour les environnements intérieurs Ce clip de tube vous rend la manipulation plus confortable Ce lot comporte 100 colliersUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


