Schneider Electric - Reconditionné - Thorsman - Enrouleur chantier - 25m - HO7RNF - 3G 2,5mm² - IP44 - IMT33150W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Thorsman - Enrouleur chantier - 25m - HO7RNF - 3G 2,5mm² - IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • longueur du câble - 25 m

  • avec cadre porteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487330639

Réf. Sonepar

01887733063

Réf. Fournisseur

IMT33150W

Marque

Schneider Electric

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

longueur du câble:

25 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

vert

type de fixation:

sans

avec lampe d'éclairage:

Non

avec câble de charge pour véhicule électrique:

Non

enrouleur de câble de mise à la terre:

Non

Réemploi - Thorsman - Enrouleur de chantier - 25m - 2,5mm² - H07RNF 3G - IP44 - 4 prises - indicateur LED de présence tension - coupe-circuit thermique de sécurité - poignée ergonomique - tambour fixe

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric