Schneider Electric - Reconditionné - Thorsman - Testeur de tension compacte - IMT23209W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Thorsman - Testeur de tension compacte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 5...1000 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 1 pôle

  • indicateur de continuité - acoustique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487330578

Réf. Sonepar

01887733057

Réf. Fournisseur

IMT23209W

Marque

Schneider Electric

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

5...1000 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

1 pôle

indicateur de continuité:

acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

152 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Réemploi - Thorsman - Testeur de tension compacte - mesure entre 0 et 1000V CA - fréquence 50-400 Hz - signalisation sonore et LED - CAT IV - permet de vérifier l'absence ou la présence de tension sur un circuit - 2 piles fournies

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric