Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - S520530WW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec sortie de semiconducteur - Non

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336952

Réf. Sonepar

01887733695

Réf. Fournisseur

S520530WW

Marque

Schneider Electric

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - permet de gérer la lumiere en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric