Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Odace - Thermostat connecté filaire - 2A - Blanc - S520619W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 2 A
couleur - blanc
raccordement - sans fil
adapté pour le chauffage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487336983
Réf. Sonepar
01887733698
Réf. Fournisseur
S520619W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
2 A
couleur:
blanc
raccordement:
sans fil
adapté pour le chauffage:
Oui
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
74 mm
largeur:
74 mm
profondeur:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


