Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2fils - zigbee - blanc - S520513WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487336914
Réf. Sonepar
01887733691
Réf. Fournisseur
S520513WW
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
autre
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
fréquence:
50...50 Hz
puissance max. de commutation LED:
100 W
consommation d'énergie:
200 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
49 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


