Schneider Electric - Reconditionné - Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz - CCTFR6400W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 5...30 °C
commande - bouton
raccordement - sans fil
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487816935
Réf. Sonepar
01887781693
Réf. Fournisseur
CCTFR6400W
Marque
Schneider Electric
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
commande:
bouton
raccordement:
sans fil
protocole de communication:
lié à une marque
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
auto-apprentissage:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
ventilation:
Non
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
différence ajustable:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
convient pour commande de chauffage au sol:
Oui
convient pour commande de chauffage urbain:
Non
commande à distance possible:
Oui
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur de présence:
Non
réglage dépendant de la météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
largeur:
76 mm
profondeur:
25 mm
hauteur:
76 mm
classe de la température de contrôle:
VI
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


