Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Unica - variateur poussoir 2 fils - zigbee blc - méca seul - NU351518WW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Unica - variateur poussoir 2 fils - zigbee blc - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333104

Réf. Sonepar

01887733310

Réf. Fournisseur

NU351518WW

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

puissance max. de commutation LED:

100 W

consommation d'énergie:

200 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Wiser Unica variateur poussoir-2fils-zigbee -blanc méca 45x45 permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal/smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric