Schneider Electric - System M - M Elegance - Plaque de finition - 2 postes - verre diamant - 489260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
argenttraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - verre
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811007256
Réf. Sonepar
01887100725
Réf. Fournisseur
489260
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
verre
couleur:
argent
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Oui
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
85.8 mm
hauteur:
157 mm
profondeur:
10.1 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm


