Schneider Electric - System M - M Elegance - Plaque de finition - 3 postes - verre noir - 489303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
noirtraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - verre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811081430
Réf. Sonepar
01887108143
Réf. Fournisseur
489303
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
verre
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
transparent:
Oui
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
85.8 mm
hauteur:
228.2 mm
profondeur:
10.1 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm


