Schneider Electric - System M - M Plan - Plaque de finition - 1 poste - blanc polaire brillant - 515119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blanctraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811078812
Réf. Sonepar
01887001758
Réf. Fournisseur
515119
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
85.8 mm
hauteur:
83.4 mm
profondeur:
10.1 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm


