Schneider Electric - Thorsman colliers de serrage 160x2.5 Noir, 100p - IMT46408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 160 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486365519
Réf. Sonepar
01887636551
Réf. Fournisseur
IMT46408
Marque
Schneider Electric
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
160 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
CHINE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
39...39 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce colllier de serrage noir de longueur 160mm et de diamètre 2,5mm, autobloquant est une aide précieuse dans l'installation de câble, de conduits et de tubes.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
IMT46408 se compose d'un lot de 100 pièces.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent de 100 à 780mm de longueur, de 2,5mm à 8,8mm de diamètre et de couleur noir ou incolore.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colliers de serrage et accessoires de câble Thorsman est la gamme professionnelle d'accessoires de câbles avec une simplicité de montage avec un minimum d'effort.
Quelques mots du fabricant :
- Utilisé pour une large gamme d'applications, y compris la mise en faisceau et la fixation de câbles
- Bords arrondis et lisses pour une manipulation plus aisée et une installation plus sûre
- Autobloquant avec une pointe arrondie pour faciliter l'insertion dans la tête du collier de serrage
- Résistance à la traction de la boucle : 800 N / 175lbf
- Emballage refermable facile à utiliser, fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


