Schneider Electric - Thorsman embase adhésive max 4.8mm, 100p - IMT46451

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486365731

Réf. Sonepar

01887636573

Réf. Fournisseur

IMT46451

Marque

Schneider Electric

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-30...85 °C

détectable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Thorsman embase adhésive pour colliers de serrage, support max 4.8mm. Pack de 100 pièces. Idéal pour usages multiples en intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette embase adhésive est un matériel d'installation permettant de fixer des colliers de serrage pour une largeur d'attache de 4,8 mm. A installer sur une paroie, ce produit est idéal pour des usages multiples en intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

IMT46451 se compose d'un lot de 100 pièces.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent de support maximum 3,6 ou 4,8mm. Ces embases adhésives peuvent être utilisées pour les colliers de serrage de la gamme Thorsman avec une largeur d'attache inférieure à 4,8 mm.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colliers de serrage et accessoires de câble Thorsman est la gamme professionnelle d'accessoires de câbles avec une simplicité de montage avec un minimum d'effort.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour l'ancrage des colliers de serrage d'une largeur maximale de 4,8 mm
  • Doté d'un support autocollant 3M™
  • L'embase est transparente pour plus de discrétion
  • Packaging fabriqué à partir de materiaux 100% recyclables
  • 100 pièces dans un sac refermable à fermeture zip

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric