Schneider Electric - Thorsman - Enrouleur chantier - 40m - HO7RNF - 3G 1,5mm² - IP44 - IMT33161

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • longueur du câble - 40 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Thorsman

EAN

3606481375124

Réf. Sonepar

01887137512

Réf. Fournisseur

IMT33161

Marque

Schneider Electric

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre:

4

longueur du câble:

40 m

nombre de conducteurs:

3

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

vert

type de fixation:

sans

avec lampe d'éclairage:

Non

avec câble de charge pour véhicule électrique:

Non

enrouleur de câble de mise à la terre:

Non

Thorsman - Enrouleur de chantier - 40m - 1,5mm² - H07RNF 3G - IP44 - 4 prises - indicateur LED de présence tension - coupe-circuit thermique de sécurité - poignée ergonomique - tambour fixe

Les Atouts de l'article:

Cet enrouleur de câble a été conçu pour les électriciens et les professionnels. Il dispose de 4 prises françaises avec un câble de 40m (HO7 RNF 3G1.5/vert). Il dispose d'un degré de protection IP44 contre la poussière et l'humidité. Il est également équipé d'un tambour fixe pour éviter l'emmêlement des fils connectés à d'autres machines, rendant ainsi votre espace de travail plus sûr. Cet enrouleur de câble dispose d'un coupe-circuit thermique pour plus de sécurité. L'enrouleur de câble est équipé d'un panneau LED pour indiquer rapidement et facilement si l'appareil est sous tension. Sa conception robuste et ses normes de sécurité font de lui un choix fiable pour une utilisation intensive et à long terme. Des fonctionnalités telles que les poignées ergonomiques et le tambour fixe offrent aux utilisateurs une grande efficacité et une fonctionnalité, avec des performances améliorées pour les professionnels.



Quelques mots du fabricant :

  • Rallonges enrouleurs de câble Advanced
  • Design ergonomique pour un transport et un enroulage faciles
  • Tambour fixe pour éviter les nœuds
  • Témoin LED pour avertir rapidement et simplement l’utilisateur de la mise sous tension