Schneider Electric - Thorsman - Prolongateur bricolage - 25m - HO5VVF - 3G 1,5mm² - IP44 - IMT33154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 1
longueur du câble - 25 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481375056
Réf. Sonepar
01887137505
Réf. Fournisseur
IMT33154
Marque
Schneider Electric
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H05VV-F
section de conducteur:
1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre:
1
longueur du câble:
25 m
nombre de conducteurs:
3
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Non
avec protection thermique:
Non
avec dispositif de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
vert
type de fixation:
sans
avec lampe d'éclairage:
Non
avec câble de charge pour véhicule électrique:
Non
enrouleur de câble de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


