Schneider Electric - Thorsman - Prolongateur chantier - 25m - HO7RNF - 3G 2,5mm² - IP44 - IMT33153

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • longueur du câble - 25 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481375049

Réf. Sonepar

01887137504

Réf. Fournisseur

IMT33153

Marque

Schneider Electric

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre:

1

longueur du câble:

25 m

nombre de conducteurs:

3

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

vert

type de fixation:

sans

avec lampe d'éclairage:

Non

avec câble de charge pour véhicule électrique:

Non

enrouleur de câble de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Thorsman - Prolongateur de chantier - 25m - HO7RNF - 3G 2,5mm² - IP44 - 1 prise mobile - indicateur LED de présence tension - coupe-circuit thermique de sécurité - poignée ergonomique - tambour fixe

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric