Schneider Electric - Unica - va-et-vient - 16A - bornier à vis - 2 mod - Blanc - méca seul - NU326318

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489455774

Réf. Sonepar

01887945577

Réf. Fournisseur

NU326318

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

pays de fabrication:

ESPAGNE

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34.25 mm

profondeur d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - va-et-vient - 16A - 250Vca - bornier à vis - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur ou va-et-vient 16AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel en 22,5x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU326318, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple blanc brillant RAL9003. Dans le cas d'une installation murale, il peut être combiné à d'autres modules Unica et nécessitera alors un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans le cas de rénovation, il peut être directement associé à une plaque de finition étroite (commençant par NU2001) . Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail …

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Le câblage se fera par un bornier à vis conformément au standard.

Le saviez-vous ?

NU326318 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, chargeurs USB, RJ45, ... Une variante existe également en module simple 45x45. Chaque version est disponible en blanc, en aluminium et en anthracite.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric