Schneider Electric - Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V - CCTFR6001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - saillie
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489582807
Réf. Sonepar
01887958280
Réf. Fournisseur
CCTFR6001
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
saillie
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
460 W
puissance de sortie:
460 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
2 A
tension de fonctionnement normale:
220...240 V
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP30
consommation d'énergie:
0.4 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce relai chaudière permet de piloter une chaudière à gaz ou fioul en ON/OFF ou en Opentherm, ainsi que la programmation de période de chauffe.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
CCTFR6001 se compose d'un relai chaudière.
Quelques mots du fabricant :
- Apporte plus de confort
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


