Schneider Electric - Wiser - détecteur de fuite d'eau - CCT592012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - détecteur de fuite
mode de pose - saillie
signal acoustique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482046856
Réf. Sonepar
01887204685
Réf. Fournisseur
CCT592012
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
détecteur de fuite
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Oui
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


