Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - CCT599002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - autre

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482046900

Réf. Sonepar

01887204690

Réf. Fournisseur

CCT599002

Marque

Schneider Electric

principe de fonctionnement:

autre

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Oui

température de réaction:

45 °C

socle séparé nécessaire:

Non

interconnectable par radio (en option):

Oui

nombre max. interconnectable:

40

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Oui

batterie fournie:

lithium

volume:

85 dB(A)

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

89 mm

largeur:

89 mm

pays de fabrication:

CHINE

numéro RAL (équivalent):

9003

détecteur de fumée:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

type de bouton de test/pause:

touche de contrôle

entrée de câble:

inférieur et latéral

indice de protection (IP):

IP20

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Oui

message acoustique:

Oui

tension d'alimentation DC:

3...3 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

3...3 V

hauteur/profondeur:

33.5 mm

Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - zigbee 3.0 - permet d'être notifié en cas de détection de fumée ou de forte chaleur sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric