Schneider Electric - Wiser - détecteur de fumée - filaire 230V - CCT599502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - autre
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482046917
Réf. Sonepar
01887204691
Réf. Fournisseur
CCT599502
Marque
Schneider Electric
principe de fonctionnement:
autre
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
température de réaction:
45 °C
socle séparé nécessaire:
Non
interconnectable par radio (en option):
Oui
nombre max. interconnectable:
40
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
type de tension d’alimentation:
AC
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Oui
batterie fournie:
lithium
volume:
85 dB(A)
auto-adhésif:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
115 mm
largeur:
115 mm
pays de fabrication:
CHINE
numéro RAL (équivalent):
9003
détecteur de fumée:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
type de bouton de test/pause:
touche de contrôle
entrée de câble:
inférieur et latéral
indice de protection (IP):
IP20
version anti-déflagration:
Non
avec label Q:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
message optique:
Oui
message acoustique:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
hauteur/profondeur:
43 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


