Schneider Electric - Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité - CCT595012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 90...110 °
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482046870
Réf. Sonepar
01887204687
Réf. Fournisseur
CCT595012
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
90...110 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
pays de fabrication:
CHINE
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
2 m
longueur de portée max.:
2 m
champ de détection de diamètre au sol:
4 m
angle de détection vertical:
90...110 °
nombre de canaux:
1
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
26.6 mm
diamètre:
70.8 mm
avec câble de raccordement:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


