🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser - détecteur de température et d'humidité - CCT593012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Wiser - détecteur de température et d'humidité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482046863

Réf. Sonepar

01887204686

Réf. Fournisseur

CCT593012

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Wiser - détécteur de température et d'humidité - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié de la température et du niveau d'humidité sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce capteur de température et d'humidité vous permet de garder un œil sur la température et l'humidité d'une pièce dans votre logement. Il vous permet également d'associer une action comme l'extinction du chauffage, d'être notifié à distance sur l'application Wiser Home et bien plus encore.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

CCT593012 se compose d'un capteur de température et d'une pile de durée de vie 5 ans.

Le saviez-vous ?

Ce détecteur fait parti d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.



Les Atouts de la gamme:

Ce détecteur fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Avertissement de la température et humidité
  • Facile à poser
  • Pas de câblage nécessaire

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric