Schneider Electric - Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de porte - CCT591012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - autre
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482046849
Réf. Sonepar
01887204684
Réf. Fournisseur
CCT591012
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre vous permet d'être alerté en cas d'ouverture et fermeture de celle-ci. Il vous permet également d'associer une action comme l'extinction du chauffage, d'être notifié à distance sur l'application Wiser Home et bien plus encore.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
CCT591012 se compose d'un détecteur d'ouverture/fermeture de porte et fenêtre, et d'une pile de durée de vie 5 ans.
Le saviez-vous ?
Ce détecteur fait parti d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.
Les Atouts de la gamme:
Ce détecteur fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Quelques mots du fabricant :
- Notification lors d'une ouverture/fermeture porte
- Automatiser le logement en associant des actions








