Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser - kit thermostat connecté pour chaudière On/OFF et Opentherm Génération 2 - CCTFR6901G2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface multiple

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486018002

Réf. Sonepar

01887601800

Réf. Fournisseur

CCTFR6901G2

Marque

Schneider Electric

modèle:

interface multiple

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

saillie

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Wiser - kit thermostat connecté pour chaudière commande on/off ou OpenTherm. Permet de piloter le chauffage centralisé de la chaudière - Génération 2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric