Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser Odace - bouton poussoir connecté 3 fils 10A zigbee - noir onyx - S940530

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487213406

Réf. Sonepar

01887721340

Réf. Fournisseur

S940530

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance max. de commutation LED:

200 W

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.4 W

pays de fabrication:

LETTONIE

Wiser Odace - interrupteur poussoir - zigbee - 10A - noir RAL 9005 mat - permet de gérer la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric