Schneider Electric - Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP Alu - S530531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 2
couleur - aluminium
mode de pose - saillie
couverture - 100 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481918345
Réf. Sonepar
01887191834
Réf. Fournisseur
S530531
Marque
Schneider Electric
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
2
couleur:
aluminium
mode de pose:
saillie
couverture:
100 m
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette commande sans fils à pile est principalement utilisée en commande de centralisation ou de scénario. Grâce à l'application Wiser, vous pouvez définir ce que vous allez piloter sur chacune des touches de cette commande sans fils à pile. Voici quelques usages parmi d'autres : Centralisation des volets roulants (sous condition de piloter des interrupteur volets roulants Wiser) / Commande complémentaire d'éclairage ne nécessitant pas de travaux de rénovation. Ou encore : Commande arrivée/sortie du logement / Commande d'une prise connectée Wiser, placée derrière le meuble TV, pour gérer les veilles facilement / Commande facile d'accès pour personne à mobilité réduite. Cette commande se positionne selon votre envie, collée sur un mur ou encore posée sur un meuble. Avec sa couleur aluminium, elle s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S530531 se compose d'une commande sans fils à pile, d'une pile avec une durée de vie 5 ans et la possibilité de personnaliser 2 touches ou 4 touches.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Facile à installer car sans fils, elle ne nécessite pas de tirer des fils. Cette commande peut se fixer partout grâce aux bandes adhésives fournies ou se fixer de manière traditionnelle sur une boite d'encastrement ou encore posée sur un meuble commande une télécommande.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit S530531 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ainsi que EN 60669-2-5, EN 300328, EN 301-489-17, EN 62479, EN 50581.
Les Atouts de la gamme:
Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Quelques mots du fabricant :
- Sans fils, à pile, facile à installer
- Commande 100% personnalisable grâce à l'application Wiser
- Commande de scénarios Wiser
- Commande de centralisation (Volets Roulants et/ou éclairage)
- Commander de prise connectée Wiser (gestion des veilles)
- Commande 2 ou 4 touches inclues






