Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser Odace - interrupteur volet-roulant connecté 4A zigbee - blanc craie - S920567

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213475

Réf. Sonepar

01887721347

Réf. Fournisseur

S920567

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

500 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

nombre d'entrées:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

4 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

LETTONIE

consommation d'énergie:

0.4 W

Wiser Odace - interrupteur volet roulant - zigbee - 4A - blanc RAL 9003 mat - gestion des volets roulants en commande manuelle ou via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric