Schneider Electric - Wiser Odace - interrupteur volet-roulant connecté 4A zigbee - noir onyx - S940567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 500 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213482
Réf. Sonepar
01887721348
Réf. Fournisseur
S940567
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
500 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
nombre d'entrées:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
4 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
pays de fabrication:
LETTONIE
consommation d'énergie:
0.4 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur volet roulant Odace est conçu pour une gestion facile et intuitive des volets, manuellement, via un assistant vocal ou smartphone, localement ou à distance. Il est compatible avec l’application Wiser, permettant un contrôle à distance et une automatisation des volets selon des horaires ou événements prédéfinis.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il permet de paramétrer des scénarios d’automatisation et programmation pour ajuster les volets en fonction de la luminosité intérieure et extérieure ainsi que des conditions météo, pour une efficacité énergétique et un confort optimal. Il est nécessaire d'installer cet interrupteur de volet roulant connecté sur un moteur de volet roulant à commande filaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design raffiné et moderne, finition affleurante
- Commande manuelle ou via assistant vocal/smartphone pour gérer les volets roulants
- Permet d'ajuster les volets et les lattes des stores pour un contrôle optimal de la lumière et de l'intimité
- Compatible avec l’application Wiser pour un contrôle à distance et une automatisation intelligente
- Automatisation en fonction des paramètres météorologiques pour plus de confort et d’efficacité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


