Schneider Electric - Wiser Odace - thermostat connecté filaire 2A zigbee - noir onyx - S940502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 2 A
couleur - noir
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213383
Réf. Sonepar
01887721338
Réf. Fournisseur
S940502
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
2 A
couleur:
noir
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0...1 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Oui
plage de mesure:
0...35 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
parallèle
caractéristique de réglage:
PID
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
2
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
2
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
pays de fabrication:
CHINE
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
numéro RAL:
9005
hauteur:
74 mm
largeur:
74 mm
profondeur:
46 mm
diamètre:
74 mm
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.4 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


